Ebauche 63X200 mm

Réf.: 318854 63X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D×Dim. A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 200 mm
⌀ serrage D1 63 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Longueur ébauche L1 174 mm
Type de produit Ebauches d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318854 63X200
EAN / GTIN 2050001673138
Réf. fabricant HA6.RO6.001.200

Description

Utilisation:

Pour la réalisation d’outils spéciaux.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.