Ebauche 102X100 mm

Réf.: 318854 102X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D×Dim. A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 100 mm
⌀ serrage D1 102 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Longueur ébauche L1 74 mm
Type de produit Ebauches d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318854 102X100
EAN / GTIN 2050001673145
Réf. fabricant HA6.RO0.001.100

Description

Utilisation:

Pour la réalisation d’outils spéciaux.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.