Dispositif de rectification des mors, ⌀ ext. / int.: 342/260mm

Réf.: 315900 342/260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. / int. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 342 mm
⌀ int. 260 mm
⌀ zone d'accrochage, pos. J 160 mm - 270 mm
⌀ zone d'accrochage, pos. A 330 mm - 440 mm
Poids 8 kg
Pour mandrin de tour jusqu'à ⌀ 400 mm
Type de produit Bague d’alésage de mors

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315900 342/260
EAN / GTIN 4019208059518
Réf. fabricant 220211

Description

Exécution:

Une bague hélicoïdale forgée est montée dans le corps. Elle est tournée à l’aide d’une molette sur le pourtour du corps. Cette bague déplace 3 mors de réglage réversibles en continu vers l’intérieur ou l’extérieur. Pour l’alésage, les vis des mors de réglage sont placées dans les trous des mors rapportés du mandrin de tour et le mandrin serré. Lors de l’alésage, le mandrin se trouve à l’état (pré-serrage) qu’il prendra également lors d’un usinage de pièce ultérieur.

Exécution - image:

Mors de réglage
Molette
Corps avec bague hélicoïdale
Mors rapportés
Vis

Utilisation:

Pour un tournage intérieur et extérieur rationnels de mors doux rapportés sur les mandrins de tour. Egalement adaptés à la rectification de mors rapportés trempés pour une parfaite concentricité.