{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 244 mm | |
⌀ int. | 162 mm | |
⌀ zone d'accrochage, pos. J | 100 mm - 175 mm | |
⌀ zone d'accrochage, pos. A | 240 mm - 360 mm | |
Poids | 6 kg | |
Pour mandrin de tour jusqu'à ⌀ | 250 mm | |
Type de produit | Bague d’alésage de mors |
Référence article | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Réf. fabricant | 220209 |