{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 250 mm | |
Longueur L | 103 mm | |
Hauteur H | 53 mm | |
Largeur de rainure D | 12,72 mm | |
Entraxe b | 53,95 mm | |
Longueur âme A | 19,02 mm | |
Pour code couleur | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314425 250 | |
EAN / GTIN | 4067263113041 | |
Réf. fabricant | 314425 250 |