Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux 125 mm

Réf.: 314425 125
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 125 mm
Longueur L 62 mm
Hauteur H 38 mm
Largeur de rainure D 7,96 mm
Entraxe b 32 mm
Longueur âme A 12,67 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314425 125
EAN / GTIN 4067263113010
Réf. fabricant 314425 125

Description

Exécution:

Surface d'appui finement fraisée, non brunie.

Utilisation:

Pour vissage sur semelles trempées.

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.