{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 250 mm | |
Longueur L | 92 mm | |
Largeur rainure D +0,01 | 19,03 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Filetage | M12 | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314100 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034263 | |
Réf. fabricant | 107547 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées, Pour type de mandrin: 250mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
|
Pour type de mandrin | 250 mm | 250 mm |
Filetage | M12 | M12 |
Longueur L | 92 mm | 92 mm |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |