Jeu de semelles, 4 pièces, trempées 100 mm

Réf.: 314100 100
Fixer le prix 4 Unité (CHF 94,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 100 mm
Longueur L 46 mm
Largeur rainure D +0,01 9,5 mm
Largeur âme B1 −0,05 7,94 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Filetage M6
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Réf. fabricant 107542

Description

Utilisation:

Pour recevoir des mors réversibles trempés ou des mors doux rapportés.

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 4 mors 312505; 312705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.