{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 315 mm | |
Longueur L | 117 mm | |
Largeur B | 240 mm | |
Hauteur H | 78 mm | |
Entraxe a | 45 mm | |
Entraxe b | 30 mm | |
Largeur de rainure D | 21 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313737 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929761 | |
Réf. fabricant | 0132804 |