Jeu de 3 mors à segments, Aluminium 165

Réf.: 313737 165
Fixer le prix 3 Unité (CHF 98,17 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 165 mm
Longueur L 59,5 mm
Largeur B 120 mm
Hauteur H 58 mm
Entraxe a 25 mm
Entraxe b 20 mm
Largeur de rainure D 12 mm
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313737 165
EAN / GTIN 2050001929730
Réf. fabricant 0132800

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision.

Utilisation:

Serrage stabilisé complet.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.