Jeu de 3 mors rapportés 315

Réf.: 313455 315
Fixer le prix 3 Unité (CHF 32,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 140 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur H 50 mm
Entraxe a 30 mm
Entraxe b 28 mm
Largeur de rainure D 21 mm
Pour filetages DIN 912 M16
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313455 315
EAN / GTIN 2050001929617
Réf. fabricant 0120156

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.
Biseautés pour serrage de petit ⌀.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.