Jeu de 3 mors rapportés 210

Réf.: 313455 210
Fixer le prix 3 Unité (CHF 25,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 210 mm
Longueur L 98 mm
Largeur B 35 mm
Hauteur H 40 mm
Entraxe a 15 mm
Entraxe b 22 mm
Largeur de rainure D 17 mm
Pour filetages DIN 912 M12
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313455 210
EAN / GTIN 2050001929594
Réf. fabricant 0120153

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.
Biseautés pour serrage de petit ⌀.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.