{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 250 mm | |
Longueur L | 120 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 80 mm | |
Entraxe a | 30 mm | |
Entraxe b | 28 mm | |
Largeur de rainure D | 21 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M16 | |
Egalement pour type de mandrin | 315 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313415 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929495 | |
Réf. fabricant | 0120105 |