Jeu de 3 mors rapportés 165

Réf.: 313415 165
Fixer le prix 3 Unité (CHF 20,57 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type de mandrin 165 mm
    Longueur L 70 mm
    Largeur B 40 mm
    Hauteur H 60 mm
    Entraxe a 15 mm
    Entraxe b 22 mm
    Largeur de rainure D 17 mm
    Pour filetages DIN 912 M12
    Type de produit Mors pour mandrins de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 313415 165
    EAN / GTIN 2050001929471
    Réf. fabricant 0120102

    Description

    Exécution:

    Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

    Matière(s):

    Produit de qualité en 16MnCr5.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

    Accessoire(s):

    Ecrous en T 313505313605.

    Remarque(s):

    • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
    • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.