{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 130 mm | |
Largeur B | 50 mm | |
Hauteur H | 80 mm | |
Entraxe a | 20 mm | |
Entraxe b | 31 mm | |
Largeur de rainure D | 25,5 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M20 | |
Egalement pour type de mandrin | 500/630 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313405 400 | |
EAN / GTIN | 4019208193434 | |
Réf. fabricant | 313405 400 |