Jeu de 3 mors rapportés 200

Réf.: 313405 200
Fixer le prix 3 Unité (CHF 21,03 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 200 mm
Longueur L 75 mm
Largeur B 36 mm
Hauteur H 53 mm
Entraxe a 12 mm
Entraxe b 19 mm
Largeur de rainure D 17 mm
Pour filetages DIN 912 M12
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313405 200
EAN / GTIN 4019208193410
Réf. fabricant 313405 200

Description

Exécution:

Mors de serrage avec denture striée 1/16 pouce × 90°.
Rainure et denture finement fraisées, non brunies.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.