Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S 2.0 avec cône court et mors étagés monoblocs, DIN 702-3, Type: 315/8

Réf.: 313135 315/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROTA-S plus
Norme DIN 702-3
Mandrin cône court 8
Type 315
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. 14 mm - 333 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. 95 mm - 326 mm
Course de serrage par mors S 9,9 mm
⌀ ext. A 323 mm
Passage E 92 mm
⌀ cône de centrage B 139,735 mm
Nombre de goujons filetés 4
Dim. goujons filetés M16
Carré femelle clé K 16 mm
Poids 62,6 kg
Vitesse de rotation max. 3 400 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit Mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313135 315/8
EAN / GTIN 2050001928863
Réf. fabricant 0819224

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
  • Longue durée de vie et précision maximale.
  • Système modulaire de douilles de protection.
  • Temps de montage / démontage minimum.
  • Corps du mandrin cémenté jusqu’à ⌀ 315 mm.
  • Grand trou débouchant (cote E!).
  • Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
  • Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
  • Serrage flexible de petites et grandes pièces.
  • Serrage très précis de petit ⌀ intérieurs.

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

Livraison:

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.
Avec 1 jeu de mors étagés monoblocs.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 313200313350.