{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-3 | |
Mandrin cône court | 5 | |
Type | 200 | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 7 mm - 207 mm | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 71 mm - 214 mm | |
Course de serrage par mors S | 6,8 mm | |
⌀ ext. A | 206 mm | |
Passage E | 52 mm | |
⌀ cône de centrage B | 82,563 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
Dim. goujons filetés | M10 | |
Carré femelle clé K | 12 mm | |
Poids | 16,5 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à crémaillère |
Référence article | 313130 200/5 | |
Réf. fabricant | 437504 |