Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à crémaillère avec mors réversibles monobloc, DIN 702-3, Type: 250/6

Réf.: 313130 250/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Mandrin cône court 6
Type 250
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. 8 mm - 253 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. 99 mm - 261 mm
Course de serrage par mors S 8 mm
⌀ ext. A 256 mm
Passage E 62 mm
⌀ cône de centrage B 106,375 mm
Nombre de goujons filetés 4
Dim. goujons filetés M12
Carré femelle clé K 14 mm
Poids 33 kg
Vitesse de rotation max. 4 200 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm
Type de produit Mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313130 250/6
Réf. fabricant 437509

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement.
  • Avec sécurité des mors, serrage concentrique.
  • Passage plus grand.
  • Précision quasi doublée, comme prévu par la norme DIN 6386.
  • Force de serrage élevée pour un effort minimum.
  • Augmentation des vitesses de rotation grâce au système de blocage de sécurité.
  • Rotation et remplacement aisé et rapide des mors.
  • Profil extérieur avec arêtes de projection d’eau.
  • Graisseur pour lubrification de toutes les surfaces lisses.

Avantage(s):

Dans les applications nécessitant des forces de serrage très élevées, de grandes précisions de concentricité et une répétabilité permanente fiable.

Utilisation:

Pour nez de broche DIN 702-3. Avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Matière(s):

Entièrement en acier, surface complètement trempée.

Livraison:

Avec: 1 jeu de mors, 1 clé de serrage, 1 jeu de vis de fixation.

Remarque(s):

Possibilité d’agrandir l’alésage E: réf. 160 à 45 mm, réf. 200 à 55 mm, réf. 250 à 75 mm, réf. 315 à 102 mm (moyennant supplément).