{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | ROTA-M flex | |
Nombre de mors | 4 | |
⌀ ext. A | 500 mm | |
Poids | 227 kg | |
Vitesse de rotation max. | 1 100 min-1 | |
Force serrage max. | 180 kN | |
Couple maximal | 250 Nm | |
Course de serrage par mors | 17,8 mm | |
Course de compensation par mors | 10 mm | |
Utilisation | manuel | |
Type de produit | Mandrins à crémaillère |
Référence article | 313101 500 | |
EAN / GTIN | 2050002052970 | |
Réf. fabricant | 1410477 |