Mandrin de tour à 4 mors à crémaillère ROTA-M-flex 2+2 260 mm

Réf.: 313101 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre extérieur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ROTA-M flex
    Nombre de mors 4
    ⌀ ext. A 260 mm
    Poids 41 kg
    Vitesse de rotation max. 2 700 min-1
    Force serrage max. 100 kN
    Couple maximal 120 Nm
    Course de serrage par mors 9,5 mm
    Course de compensation par mors 5,1 mm
    Utilisation manuel
    Type de produit Mandrins à crémaillère

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 313101 260
    EAN / GTIN 2050002052949
    Réf. fabricant 1389670

    Description

    Exécution:

    Le mandrin à main à 4 mors combine les avantages et fonctions des mandrins à 2, 3 et 4 mors et est extrêmement flexible pour une utilisation sur tours, fraiseuses et centres de tournage. Les paires de mors opposées reliées par un système de bagues d’entraînement permettent de serrer de façon centrée les pièces et d’éviter toute hyperstaticité à l’aide d’un mécanisme pendulaire. Un mécanisme de compensation permet également un serrage centré de pièces à parois fines. Pour les applications statiques, il convient de serrer à l’aide de plaques d’adaptation ou consoles.
    • Serrage de pièces rondes, cubiques et à géométrie non profilée.
    • Modèle étanche, convient donc également aux pièces matricées et en fonte.
    • Indicateur de serrage visuel pour garantir un serrage sûr de la pièce.
    • Egalement utilisable comme mandrin de serrage à 2 mors.

    Norme:

    ISO 702-4.

    Livraison:

    Ecrous en T ou vis de fixation et clé de serrage.

    Remarque(s):

    Mors de serrage non fournis. Disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier