{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 400 mm | |
Passage E | 136 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 105 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 148 mm | |
⌀ centrage B | 330 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Carré K | 17 mm | |
Poids | 80,5 kg | |
Vitesse de rotation max. | 1 800 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310505 400 | |
EAN / GTIN | 4019208027760 | |
Réf. fabricant | 185307 |