Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique 315 mm

Réf.: 310505 315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 702-4
    Matière Acier
    ⌀ ext. A 315 mm
    Passage E 103 mm
    Hauteur sans mors H1 95 mm
    Hauteur avec mors H2 141 mm
    ⌀ centrage B 260 mm
    Profondeur centrage C 5 mm
    Carré K 14 mm
    Poids 51,2 kg
    Vitesse de rotation max. 2 300 min-1
    Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
    Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 310505 315
    EAN / GTIN 4019208026824
    Réf. fabricant 185306

    Description

    Exécution:

    • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
    • Corps en acier à poids et inertie réduits.
    • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
    • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
    • Grande précision de concentricité.

    Utilisation:

    Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation à l’aide de vis par l’arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

    Norme:

    DIN 702-4.

    Livraison:

    1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
    1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur et 1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l’intérieur.

    Accessoire(s):

    Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200.P rotection contre les copeaux, voir code art. 312800.

    Remarque(s):

    La norme DIN 702-4 correspond à l’ancienne norme DIN 6350-1.
    Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.