Vis de serrage de fraise 60 mm

Réf.: 309860 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 60 mm
Norme DIN 6367
Filetage M M30
Longueur de filet 45 mm
⌀ tête 75 mm
Epaisseur tête 14 mm
Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309860 60
EAN / GTIN 2050001772268
Réf. fabricant 309860 60

Description

Utilisation:

Pour la fixation de fraises à alésage.

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises