Vis de serrage de fraise 50 mm

Réf.: 309860 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 50 mm
Norme DIN 6367
Filetage M M24
Longueur de filet 36 mm
⌀ tête 63 mm
Epaisseur tête 12 mm
Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Réf. fabricant 309860 50

Description

Utilisation:

Pour la fixation de fraises à alésage.

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises