Disque d’étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P 19 mm

Réf.: 309668 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 1 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
⌀ serrage 19 mm
Pour type DI32
⌀ ext. D 26,2 mm
Hauteur L 2 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309668 19
EAN / GTIN 2050001705365
Réf. fabricant 24603011900

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.
Disques d’étanchéité haute pression vulcanisés jusqu’à 80 bars.
Capacité ⌀ de serrage 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER CP 309665 réf. 32DI.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.
  • Disques d’étanchéité à progression de 0,5 mm disponibles sur demande.
  • Disques d’étanchéité DI40 disponibles sur demande.

Non compatibles avec d'autres systèmes de disques d'étanchéité!

Téléchargements et documents

De la même série "Centro P" Afficher tout