Insert fileté pour pince de serrage ER Sécurité d’extraction secuRgrip, pour ⌀ serrage d: 20mm

Réf.: 309426 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 20 mm
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type avec sécurité d’extraction
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309426 20
EAN / GTIN 2050002050129
Réf. fabricant 769420000

Description

Exécution:

Les pinces de serrage à système secuRgrip® présentent un profil similaire dans l’alésage de serrage. L’introduction de l’insert fileté dans la face HB rectifiée (Weldon) de la fraise permet de visser la combinaison fraise + insert fileté dans la pince de serrage et empêche ainsi toute extraction de l’outil.
Insert fileté en métal, revêtement TiN.

Description:

Lors de l’usinage de pièces plus coûteuses, vous n’avez qu’une seule chance de le faire correctement. Les modifications de longueur dues à l’extraction d’outils peuvent entraîner des dommages graves sur la pièce. Les pinces de serrage ER-secuRgrip offrent une sécurité d’extraction maximale lors du fraisage.

Avantage(s):

  • Travail sûr: sécurité d’extraction optimale des outils.
  • Durées de vie d’outil plus longues.
  • Effet anti-vibratoire de la pince de serrage.
  • Flexibilité totale grâce au système de pinces de serrage ER.
  • Maniement aisé: aucune modification nécessaire au mandrin à pinces.

Utilisation:

Le système SecuRgrip® permet d’obtenir un mandrin avec sécurité d’extraction à partir d’un mandrin à pinces classique, les avantages du système de pinces de serrage ER flexible sont conservés.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER secuRgrip® 309422 et 309423.

Remarque(s):

Uniquement pour le diamètre nominal. Attention au positionnement correct dans le mandrin à pinces: en cas d’utilisation, par exemple, dans des mandrins ultra-courts, il peut être nécessaire de retirer la rondelle de compensation de longueur sur la face inférieure de la pince de serrage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Insert fileté pour pince de serrage ER Sécurité d’extraction secuRgrip, pour ⌀ serrage d: 20mm

Insert fileté pour pince de serrage ER Sécurité d’extraction secuRgrip, pour ⌀ serrage d: 20mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  50.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF  21.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  26.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ serrage nominal d 20 mm 20 mm 20 mm
Norme ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type avec sécurité d’extraction 470 E 472 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage