Pince de serrage ER 20 mm

Réf.: 309000 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 20 mm
Support ER 32
Norm ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 470 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309000 20
EAN / GTIN 4045197151650
Réf. fabricant 309000 20

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER  20 mm

Pince de serrage ER 20 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  21.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  26.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. D 33 41
Longueur totale L 40 46
⌀ serrage nominal d 20 20
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 ≤ 10
Type 470 E 472 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage