{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 19 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 470 E | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197151643 | |
Réf. fabricant | 309000 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 26.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 33 mm | 41 mm |
Longueur totale L | 40 mm | 46 mm |
⌀ serrage nominal d | 19 mm | 19 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 470 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |