Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 14 mm

Réf.: 309416 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 14 mm
    Support ER 32
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 4537 E
    ⌀ ext. D 32,7 mm
    Longueur totale L 40 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309416 14
    EAN / GTIN 4045197666246
    Réf. fabricant 309416 14

    Description

    Exécution:

    Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
    Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

    Adapté(s) pour:

    Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

    Remarque(s):

    Les pinces de serrage ER ® HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.