Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 10mm

Réf.: 309416 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 10 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4537 E
⌀ ext. D 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309416 10
EAN / GTIN 4045197666215
Réf. fabricant 309416 10

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER ® HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 10mm

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 10mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  53.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  40.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. D 32,7 mm 33 mm
Longueur totale L 40 mm 40 mm
⌀ serrage nominal d 10 mm 10 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4537 E 469 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage