Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 7 mm

Réf.: 309406 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 7 mm
Support ER 20
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4276 E
⌀ ext. D 20,7 mm
Longueur totale L 31,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309406 7
EAN / GTIN 2050001767387
Réf. fabricant 13824010700

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!).
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 7 mm

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 7 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  57.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  20.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 20 ER 11
⌀ ext. D 20,7 11,3
Longueur totale L 31,5 18
⌀ serrage nominal d 7 7
Précision de concentricité ≤ 10 ≤ 10
Type 4276 E 4008E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage