{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 4,5 mm | |
Support | ER 20 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4276 E | |
⌀ ext. D | 20,7 mm | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309406 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767752 | |
Réf. fabricant | 13824010450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 4,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 57.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 39.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 20 | ER11 |
⌀ ext. D | 20,7 | 11,3 |
Longueur totale L | 31,5 | 18 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4276 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |