Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 4mm

Réf.: 309403 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4 mm
Support ER 16
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4031 E
⌀ ext. D 16,7 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309403 4
EAN / GTIN 4045197666000
Réf. fabricant 309403 4

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER ® HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 4mm

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 4mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  44.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF  36.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 16 ER 16
⌀ ext. D 16,7 mm 17 mm
Longueur totale L 27,5 mm 27,5 mm
⌀ serrage nominal d 4 mm 4 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4031 E 425 E