{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 3,5 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
⌀ ext. D | 16,7 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309403 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197665997 | |
Réf. fabricant | 309403 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 3,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 44.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER11 |
⌀ ext. D | 16,7 mm | 11,3 mm |
Longueur totale L | 27,5 mm | 18 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4031 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |