Pinces de serrage ER Avec joint 9 mm

Réf.: 309001 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER32
Norm ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309001 9
EAN / GTIN 4045197888662
Réf. fabricant 309001 9

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pinces de serrage ER Avec joint 9 mm

Pinces de serrage ER Avec joint 9 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  29.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  27.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  26.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER32 ER25 ER16
⌀ ext. D 33 26 17
Longueur totale L 40 34 27,5
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Type 469 E 429 E 425 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage