Pinces de serrage ER Avec joint 5/16 mm

Réf.: 309001 5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER32
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 469 E
    ⌀ ext. D 33 mm
    Longueur totale L 40 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309001 5/16
    EAN / GTIN 4062406104337
    Réf. fabricant 309001 5/16

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.