{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 9 mm | |
Support | ER 40 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 472 E | |
⌀ ext. D | 41 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308990 9 | |
EAN / GTIN | 2050001765338 | |
Réf. fabricant | 13717010900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 40, ⌀ serrage nominal d: 9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 34.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 26.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 40 | ER 40 |
Longueur totale L | 46 mm | 46 mm |
⌀ serrage nominal d | 9 mm | 9 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 472 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |