Pince de serrage ER 15 mm

Réf.: 308990 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 15 mm
Support ER 40
Norm ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 472 E
⌀ ext. D 41 mm
Longueur totale L 46 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308990 15
EAN / GTIN 2050001764744
Réf. fabricant 13717011500

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER  15 mm

Pince de serrage ER 15 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  34.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  20.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  21.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  26.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 40 ER 25 ER 32 ER 40
⌀ ext. D 41 26 33 41
⌀ serrage nominal d 15 15 15 15
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Type 472 E 430 E 470 E 472 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage