{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 8 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 425 E | |
⌀ ext. D | 17 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308922 8 | |
EAN / GTIN | 4045197645036 | |
Réf. fabricant | 308922 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 36.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 44.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 26.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER 16 | ER16 |
⌀ ext. D | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Longueur totale L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 425 E | 4031 E | 425 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |