Pince de serrage ER avec joint et gicleurs 5 mm

Réf.: 308922 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 5 mm
    Support ER 16
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 425 E
    ⌀ ext. D 17 mm
    Longueur totale L 27,5 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308922 5
    EAN / GTIN 4045197645005
    Réf. fabricant 308922 5

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
    Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.