Mandrin porte-fraises Weldon 12 mm

Réf.: 308499 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    Support PSC 40 court
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 55 mm
    ⌀ ext. D 42 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308499 12
    EAN / GTIN 4045197703286
    Réf. fabricant 308499 12

    Description

    Exécution:

    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

    Accessoire(s):

    Conduit d'arrosage 309885, clé à douilles 309893.

    Remarque(s):

    Réducteur adapté de PSC 63 vers PSC 40 ou PSC 50 318892.
    Douilles de réduction adaptées de SA 40 ou HSK 63 vers PSC 32, PSC 40 ou PSC 50 disponibles sur demande.
    Douilles de réduction adaptées de SA 50 ou HSK 100 vers PSC 63 ou PSC 80 disponibles sur demande.
    Rallonges adaptées, voir 318894, 318895 et 318896.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange