{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308187 20 | |
EAN / GTIN | 4045197290922 | |
Réf. fabricant | 308187 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage avec arrosage 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 193.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 152.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 200.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 100 | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 |
Forme | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |