{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308187 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290892 | |
Réf. fabricant | 308187 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage avec arrosage, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 193.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 152.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Longueur de col cote A | 90 mm | 90 mm |
⌀ ext. D | 34 mm | 34 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 14 mm | 14 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC |