Mandrin de frettage 4 mm

Réf.: 308035 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; DIN 69893
  • Forme: E
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 4 mm
    Support HSK-E 50
    Norme de porte-outils DIN 69893; DIN 69893
    Forme E
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Longueur de col cote A 60 mm
    ⌀ ext. D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308035 4
    EAN / GTIN 4067263014560
    Réf. fabricant 308035 4

    Description

    Exécution:

    • Acier réfractaire.
    • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm.
    • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Avec RFID/alésage Balluffchip.

    GARANT: − surfaces fonctionnelles HSK usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416. Appareils de frettage 354210 − 304755.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires