Mandrin de frettage 16 mm

Réf.: 308035 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; DIN 69893
  • Forme: E
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support HSK-E 50
Norme de porte-outils DIN 69893; DIN 69893
Forme E
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 95 mm
⌀ ext. D 32 mm
⌀ D2 27 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308035 16
EAN / GTIN 4067263014621
Réf. fabricant 308035 16

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.

GARANT: − surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416. Appareils de frettage 354210 − 304755.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires