{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 52,5 mm | |
Long. utile L1 | 54 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307553 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644848 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique HT avec arrosage en bout 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 407.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 286.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 365.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 290.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 225.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 63 court |
Longueur de col cote A | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 |
⌀ ext. D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Forme | A | A | A | A | A |
Long. utile L1 | 54 | 54 | 56 | 61 | 54 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |