{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 52,5 mm | |
Long. utile L1 | 54 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307550 20 | |
EAN / GTIN | 4045197513083 | |
Réf. fabricant | 307550 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique HT 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 290.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 224.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ ext. D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Forme | A | A | A |
Long. utile L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Douille de réduction adaptée | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |