{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,57 mm | |
L2 | 34 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307531 6 | |
EAN / GTIN | 4062406114909 | |
Réf. fabricant | 307531 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique étroit 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 442.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 63 court |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | HPC; UGV |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |