• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Mandrin expansible hydraulique slim Master Chuck, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 307502 6
Remise
413,00 CHF
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; UGV
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ ext. D 27 mm
Course de réglage V 10 mm
Alésage Balluffchip oui
Arrosage non
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307502 6
EAN / GTIN 4067263265306
Réf. fabricant 307502 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle compact (profil 4,5°, identique au profil de frettage suivant DIN 69882-8)
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.
  • Résistance à des températures allant jusqu’à 120 °C pendant 4 heures.
  • Jusqu’à 10× plus de processus de serrage possibles, par rapport à un mandrin expansible hydraulique standard.
  • Couple de serrage très faible de la vis de serrage – maniement aisé.
  • Nouveau système d’expansion hydraulique breveté – Concentricité premium fiable et durable.

Avantage(s):

Caractéristiques identiques à celles des mandrins de frettage:
  • Précision
  • Encombrement identique, extrêmement compact
Avantages par rapport aux mandrins de frettage:
  • Meilleur amortissement
  • Maniement plus simple
  • Flexibilité (grâce aux douilles de réduction)
  • Appareil de frettage inutile (coûts, consommation d’énergie)

Utilisation:

En particulier, dans la fabrication d’outils et de moules et dans les applications nécessitant un encombrement réduit.
Pour le perçage, l’alésage et le fraisage.
Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, douilles de réduction 302140; 302135 302145 302147, réf. 12 et 302150; 302155; 302160; 302165, réf. 20.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf. den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier